KASK - Kypärätarvike - Zen Visor Kit smoke
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri
Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099431576
Sähkönumero
6355584
Toimittajan tuotenumero
WKI00020-510
Tukkuerä
36
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
Visiiri
Soveltuu:
kasvojen / silmien suojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
EN16321 KN. Sis.kiinnitysadapterit
Valmis setti, jossa Kask Zen Visor smoke kevyesti tummennettu silmiensuojain (WVI00038-510), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) silmiensuojaimelle. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.
Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen malli on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.
Täyttää EN ISO 16321 ja ANSI standardien vaatimukset. CE.
Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä auringon haitalliselta säteiltä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Kemikaalinkesto.
Kevyt smoke-sävytys 5-1,4:
- Optimaalinen yleiseen ulkoilmakäyttöön kun ei työskennellä kirkkaissa olosuhteissa, ja halutaan tarkkuutta tehtävään työhön
- Suositeltava valinta myös sisä- ja ulkotilojen välillä liikuttaessa
- Tarjoaa suojaa auringon säteilyltä, mutta ei vähennä liikaa näkyvän valon määrää, joten ei heikennä työn tehokkuutta ja turvallisuutta
- Toiminnallinen tummennustaso myös auringonnousun ja auringonlaskun aikaan
Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Yläreunassa kumireunus ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille, ja alareunuksen pyöreä viimeistely tekee käytöstä miellyttävää ja ihoturvallista.
CE merkinnät:
GL1 | DT | 1 | -5°C +55°C | K | N | CH
16321 | | DT | 1-M | -5°C +55°C | CH
ANSI merkinnät:
ANSI Z87 | + | U6 | L1.5 | X | D3
Paino: Visiiri 80 g, pikakiinnikkeet 22 g = 102 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Yhteensopivat Kask kypärät:
Zenith X -sarja
Primero -sarja
Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Visor visiirin kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu, tuotekoodi PACW100 (Snro 6315961)
- Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF030 (Snro 6315957)
Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."
Tiedoksi: Naarmuuntuneen visiirin tilalle voidaan hankkia pelkkä visiiriosa (WVI00007-510) erikseen, ilman tarvetta hankkia uusia pikakiinnikkeitä.
Valmis setti, jossa Kask Zen Visor smoke kevyesti tummennettu silmiensuojain (WVI00038-510), sekä Zenith Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) silmiensuojaimelle. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.
Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen malli on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.
Täyttää EN ISO 16321 ja ANSI standardien vaatimukset. CE.
Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä auringon haitalliselta säteiltä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 80 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. Kemikaalinkesto.
Kevyt smoke-sävytys 5-1,4:
- Optimaalinen yleiseen ulkoilmakäyttöön kun ei työskennellä kirkkaissa olosuhteissa, ja halutaan tarkkuutta tehtävään työhön
- Suositeltava valinta myös sisä- ja ulkotilojen välillä liikuttaessa
- Tarjoaa suojaa auringon säteilyltä, mutta ei vähennä liikaa näkyvän valon määrää, joten ei heikennä työn tehokkuutta ja turvallisuutta
- Toiminnallinen tummennustaso myös auringonnousun ja auringonlaskun aikaan
Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Yläreunassa kumireunus ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille, ja alareunuksen pyöreä viimeistely tekee käytöstä miellyttävää ja ihoturvallista.
CE merkinnät:
GL1 | DT | 1 | -5°C +55°C | K | N | CH
16321 | | DT | 1-M | -5°C +55°C | CH
ANSI merkinnät:
ANSI Z87 | + | U6 | L1.5 | X | D3
Paino: Visiiri 80 g, pikakiinnikkeet 22 g = 102 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Yhteensopivat Kask kypärät:
Zenith X -sarja
Primero -sarja
Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Visor visiirin kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu, tuotekoodi PACW100 (Snro 6315961)
- Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF030 (Snro 6315957)
Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."
Tiedoksi: Naarmuuntuneen visiirin tilalle voidaan hankkia pelkkä visiiriosa (WVI00007-510) erikseen, ilman tarvetta hankkia uusia pikakiinnikkeitä.


