KASK - Kypärätarvike - Zenith X Extra Comfort panta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - panta
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - kyllä
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099232272
Sähkönumero
6355571
Toimittajan tuotenumero
WPA00012-
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
panta
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Kask Zenith X työkypäriin
Extra Comfort hikipanta otsan alueelle Kask Zenith X -sarjan työkypäriin. Lisämukavuutta tuova vakiomallia paksumpi panta, joka imee suuremman kapasiteetin ansiosta erittäin tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Tuo mukavuutta päivittäiseen käyttöön.
Hygieeninen. Kiinnitys kypärän pääpannan rakenteisiin tapahtuu integroidun Click-In rakenteen ansiosta nopeasti vain napsauttamalla. Paino 11 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Extra Comfort hikipanta otsan alueelle Kask Zenith X -sarjan työkypäriin. Lisämukavuutta tuova vakiomallia paksumpi panta, joka imee suuremman kapasiteetin ansiosta erittäin tehokkaasti hikeä ja siirtää sitä eteenpäin. Tuo mukavuutta päivittäiseen käyttöön.
Hygieeninen. Kiinnitys kypärän pääpannan rakenteisiin tapahtuu integroidun Click-In rakenteen ansiosta nopeasti vain napsauttamalla. Paino 11 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.


