KASK - Kypärätarvike - Zenith X Front Pad hikipanta
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - panta
Soveltuu - päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä - kyllä
Lisätarvike - ei
Varaosa - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099232265
Sähkönumero
6355570
Toimittajan tuotenumero
WPA00011-
Tukkuerä
50
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
panta
Soveltuu:
päänsuojaukseen
Uudelleenkäytettävä:
kyllä
Lisätarvike:
ei
Varaosa:
kyllä
Kask Zenith X työkypäriin
Vakiomallinen hikipanta otsan alueelle Kask Zenith X -sarjan työkypäriin. Hygieeninen.
Kiinnitys kypärän pääpannan rakenteisiin tapahtuu integroidun Click-In rakenteen ansiosta nopeasti vain napsauttamalla. Paino 10 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.
Vakiomallinen hikipanta otsan alueelle Kask Zenith X -sarjan työkypäriin. Hygieeninen.
Kiinnitys kypärän pääpannan rakenteisiin tapahtuu integroidun Click-In rakenteen ansiosta nopeasti vain napsauttamalla. Paino 10 g. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.


