KASK - Otsa-/kypärävalaisin LED - KL-1 otsavalaisin ladattava
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - antrasiitti
Kotelointiluokka (IP) - IP54
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - otsalamppu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099222334
Sähkönumero
8772000
Toimittajan tuotenumero
WLA00001-240.00
Tukkuerä
24
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
antrasiitti
Kotelointiluokka (IP):
IP54
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
otsalamppu
Akun tyyppi:
integroitu akku
Ladattava:
kyllä
Kokonaispaino:
98 g
ANSI-koodi:
muu
Paristot sisältyvät:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Säädettävä valovirta (lumen):
portaittain
Valovirta:
20...400 lm
Työkäyttöön suunniteltu pienikokoinen ja kevyt ladattava LED-otsavalaisin, jota voidaan haluttaessa käyttää myös paristoilla. Yksinkertainen ja helppokäyttöinen malli, joka on suositeltava valaisinvalinta myös Kask työkypäriin. Rapid Focus -säätö, jolla valokeila saadaan nopeasti säädettyä katseluetäisyydelle sopivan leveäksi.
Toimitukseen sisältyy: Otsavalaisin, akku, elastinen pääpanta, kypärän yli vedettävä yläpanta, latausjohto.
Magneettinen USB-latausliitin, joka on ihanteellinen vaativaan ammattikäyttöön.
Valovirta: 400 lumenia max. asetuksella, ja 20 lumenia min. asetuksella
Paloaika 35 h - 4 h valitusta valonvoimakkuudesta riippuen.
Paino sisältäen akun: 98 g
Akku: Li-ion. Voidaan valinnaisesti käyttää myös kahdella AA sormiparistolla, tai kahdella AA NiMH 1,2 V ladattavalla AA paristoakulla. Virtalähteen vaihtaminen käyttötilanteen mukaan mahdollistaa turvallisen käytön kaikenlaisissa työolosuhteissa.
Suojausluokitus: IP54
Latausaika: 150 min.
Alhaisen varauksen varoitustoiminto. Latauksen indikaattori. Akun varaustilan indikaattori. Punainen hämäränäön säilyttävä lukuvalo. Kuljetuslukitus, joka estää valaisimen tarkoituksettoman päälle menemisen esimerkiksi kuljetuksen aikana, taskussa, tai työkalupakissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Suositeltavat lisävarusteet:
KL-1 otsavalaisinklipsi työkypärään (WAC00064-). Tämän avulla valaisin saadaan helposti kiinnitettyä työkypärän etukoloon, ja mahdollistetaan samaan myös kypärään kiinnitetyn visiirin sujuva käyttäminen.


