KASK - Otsa-/kypärävalaisin LED - KL-2 otsavalaisin ladattava
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099222341
Sähkönumero
8772046
Toimittajan tuotenumero
WLA00002-240.00
Tukkuerä
0
600lm, 200m, 139g
Pienikokoinen ladattava LED-otsavalaisin, jota voidaan haluttaessa käyttää myös paristoilla. Suorituskykyinen ja monipuolinen malli, joka on suositeltava valaisinvalinta myös Kask työkypäriin. Rapid Focus -säätö, jolla valokeila saadaan nopeasti säädettyä katseluetäisyydelle sopivan leveäksi.
Toimitukseen sisältyy: Otsavalaisin, akku, elastinen pääpanta, kypärän yli vedettävä yläpanta, latausjohto.
Magneettinen USB-latausliitin, joka on ihanteellinen vaativaan ammattikäyttöön.
Valovirta: 600 lumenia Boost, 400 lumenia max. asetuksella, 170 lumenia normal, ja 20 lumenia min. asetuksella.
Paloaika 60 h - 7 h valitusta valonvoimakkuudesta riippuen.
Paino sisältäen akun: 139 g
Akku: Li-ion. Voidaan valinnaisesti käyttää myös kahdella AA sormiparistolla, tai kahdella AA NiMH 1,2 V ladattavalla AA paristoakulla. Virtalähteen vaihtaminen käyttötilanteen mukaan mahdollistaa turvallisen käytön kaikenlaisissa työolosuhteissa.
Suojausluokitus: IP54 Latausaika: 4 h 30 min (riippuen lataus-/verkkolaitteen virransyötöstä).
Alhaisen varauksen varoitustoiminto. Latauksen indikaattori. Akun varaustilan indikaattori. Punainen hämäränäön säilyttävä lukuvalo, vihreä valo ja sininen valo. Kuljetuslukitus, joka estää valaisimen tarkoituksettoman päälle menemisen esimerkiksi kuljetuksen aikana, taskussa, tai työkalupakissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Toimitukseen sisältyvää kypärän ylitse menevää pantaa käyttämällä voidaan kypärän visiiriä liikuttaa vapaasti ylös ja alas.
Suositeltavat lisävarusteet: KL-2 otsavalaisinklipsi työkypärään (WAC00065-). Tämän avulla valaisin saadaan helposti kiinnitettyä työkypärän etukoloon, ja mahdollistetaan samaan myös kypärään kiinnitetyn visiirin sujuva käyttäminen.
Pienikokoinen ladattava LED-otsavalaisin, jota voidaan haluttaessa käyttää myös paristoilla. Suorituskykyinen ja monipuolinen malli, joka on suositeltava valaisinvalinta myös Kask työkypäriin. Rapid Focus -säätö, jolla valokeila saadaan nopeasti säädettyä katseluetäisyydelle sopivan leveäksi.
Toimitukseen sisältyy: Otsavalaisin, akku, elastinen pääpanta, kypärän yli vedettävä yläpanta, latausjohto.
Magneettinen USB-latausliitin, joka on ihanteellinen vaativaan ammattikäyttöön.
Valovirta: 600 lumenia Boost, 400 lumenia max. asetuksella, 170 lumenia normal, ja 20 lumenia min. asetuksella.
Paloaika 60 h - 7 h valitusta valonvoimakkuudesta riippuen.
Paino sisältäen akun: 139 g
Akku: Li-ion. Voidaan valinnaisesti käyttää myös kahdella AA sormiparistolla, tai kahdella AA NiMH 1,2 V ladattavalla AA paristoakulla. Virtalähteen vaihtaminen käyttötilanteen mukaan mahdollistaa turvallisen käytön kaikenlaisissa työolosuhteissa.
Suojausluokitus: IP54 Latausaika: 4 h 30 min (riippuen lataus-/verkkolaitteen virransyötöstä).
Alhaisen varauksen varoitustoiminto. Latauksen indikaattori. Akun varaustilan indikaattori. Punainen hämäränäön säilyttävä lukuvalo, vihreä valo ja sininen valo. Kuljetuslukitus, joka estää valaisimen tarkoituksettoman päälle menemisen esimerkiksi kuljetuksen aikana, taskussa, tai työkalupakissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Toimitukseen sisältyvää kypärän ylitse menevää pantaa käyttämällä voidaan kypärän visiiriä liikuttaa vapaasti ylös ja alas.
Suositeltavat lisävarusteet: KL-2 otsavalaisinklipsi työkypärään (WAC00065-). Tämän avulla valaisin saadaan helposti kiinnitettyä työkypärän etukoloon, ja mahdollistetaan samaan myös kypärään kiinnitetyn visiirin sujuva käyttäminen.


