KASK - Otsa-/kypärävalaisin LED - KL-3 otsavalaisin ladattava
Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8057099222358
Sähkönumero
8772047
Toimittajan tuotenumero
WLA00003-240.00
Tukkuerä
0
1000lm, 320m, 179g. Bluetooht
Ladattava erittäin suorituskykyinen ja reaktiivinen LED-otsavalaisin, jota voidaan haluttaessa käyttää myös paristoilla. Varustettu Bluetooth-yhteydellä, jonka ansiosta asetuksia, ajastusta jne. voidaan haluttessa helposti säätää ilmaisella puhelimeen ladattavalla appsilla.
Monipuolinen malli, joka on suositeltava valaisinvalinta myös Kask työkypäriin. Rapid Focus -säätö, jolla valokeila saadaan nopeasti säädettyä katseluetäisyydelle sopivan leveäksi.
Optisense-teknologia säätää valon voimakkuutta automaattisesti ympäröivien olosuhteiden mukaan, tarjoten aina oikean määrän valoa ja optimoiden näin merkittävällä tavalla akun kestoa.
Emergency Light: Suunniteltu syttymään automaattisesti turvavaloksi sähkökatkon sattuessa kun valaisin on liitetty laturiinsa.
Toimitukseen sisältyy: Otsavalaisin, akku, elastinen pääpanta, kypärän yli vedettävä yläpanta, latausjohto. Magneettinen USB-latausliitin, joka on ihanteellinen vaativaan ammattikäyttöön.
Valovirta: 1000 lumenia Boost, 750 lumenia Max. asetuksella, 170 Normal, ja 10 lumenia min. asetuksella.
Paloaika 100 h - 4 h valitusta valonvoimakkuudesta riippuen.
Paino sisältäen akun: 179 g Akku: Li-ion. Voidaan valinnaisesti käyttää myös kahdella AA sormiparistolla, tai ICR Li-ion 3.7V paristolla, ei sis. Virtalähteen vaihtaminen käyttötilanteen mukaan mahdollistaa turvallisen käytön kaikenlaisissa työolosuhteissa.
Suojausluokitus: IP54
Latausaika: 7 h (riippuen lataus-/verkkolaitteen virransyötöstä).
Alhaisen varauksen varoitustoiminto. Latauksen indikaattori. Akun varaustilan indikaattori. Punainen hämäränäön säilyttävä lukuvalo, vihreä valo ja sininen valo, valkoinen vilkku, SOS, ja strobo. Kuljetuslukitus, joka estää valaisimen tarkoituksettoman päälle menemisen esimerkiksi kuljetuksen aikana, taskussa, tai työkalupakissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Toimitukseen sisältyvää kypärän ylitse menevää pantaa käyttämällä voidaan kypärän visiiriä liikuttaa vapaasti ylös ja alas.
Suositeltavat lisävarusteet: KL-3 otsavalaisinklipsi työkypärään (WAC00066-). Tämän avulla valaisin saadaan helposti kiinnitettyä työkypärän etukoloon, ja mahdollistetaan samaan myös kypärään kiinnitetyn visiirin sujuva käyttäminen.
Ladattava erittäin suorituskykyinen ja reaktiivinen LED-otsavalaisin, jota voidaan haluttaessa käyttää myös paristoilla. Varustettu Bluetooth-yhteydellä, jonka ansiosta asetuksia, ajastusta jne. voidaan haluttessa helposti säätää ilmaisella puhelimeen ladattavalla appsilla.
Monipuolinen malli, joka on suositeltava valaisinvalinta myös Kask työkypäriin. Rapid Focus -säätö, jolla valokeila saadaan nopeasti säädettyä katseluetäisyydelle sopivan leveäksi.
Optisense-teknologia säätää valon voimakkuutta automaattisesti ympäröivien olosuhteiden mukaan, tarjoten aina oikean määrän valoa ja optimoiden näin merkittävällä tavalla akun kestoa.
Emergency Light: Suunniteltu syttymään automaattisesti turvavaloksi sähkökatkon sattuessa kun valaisin on liitetty laturiinsa.
Toimitukseen sisältyy: Otsavalaisin, akku, elastinen pääpanta, kypärän yli vedettävä yläpanta, latausjohto. Magneettinen USB-latausliitin, joka on ihanteellinen vaativaan ammattikäyttöön.
Valovirta: 1000 lumenia Boost, 750 lumenia Max. asetuksella, 170 Normal, ja 10 lumenia min. asetuksella.
Paloaika 100 h - 4 h valitusta valonvoimakkuudesta riippuen.
Paino sisältäen akun: 179 g Akku: Li-ion. Voidaan valinnaisesti käyttää myös kahdella AA sormiparistolla, tai ICR Li-ion 3.7V paristolla, ei sis. Virtalähteen vaihtaminen käyttötilanteen mukaan mahdollistaa turvallisen käytön kaikenlaisissa työolosuhteissa.
Suojausluokitus: IP54
Latausaika: 7 h (riippuen lataus-/verkkolaitteen virransyötöstä).
Alhaisen varauksen varoitustoiminto. Latauksen indikaattori. Akun varaustilan indikaattori. Punainen hämäränäön säilyttävä lukuvalo, vihreä valo ja sininen valo, valkoinen vilkku, SOS, ja strobo. Kuljetuslukitus, joka estää valaisimen tarkoituksettoman päälle menemisen esimerkiksi kuljetuksen aikana, taskussa, tai työkalupakissa.
Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 2 vuotta.
Toimitukseen sisältyvää kypärän ylitse menevää pantaa käyttämällä voidaan kypärän visiiriä liikuttaa vapaasti ylös ja alas.
Suositeltavat lisävarusteet: KL-3 otsavalaisinklipsi työkypärään (WAC00066-). Tämän avulla valaisin saadaan helposti kiinnitettyä työkypärän etukoloon, ja mahdollistetaan samaan myös kypärään kiinnitetyn visiirin sujuva käyttäminen.


