Varastointi päättyy

KASK - Suojalasit - Zen Visor Kit kirkas

Vandernet Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Visiiri

  • Soveltuu - kasvojen / silmien suojaukseen

  • Uudelleenkäytettävä - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410063555081

Sähkönumero

6355508

Toimittajan tuotenumero

WKI00002-

Tukkuerä

36

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Visiiri

Soveltuu:

kasvojen / silmien suojaukseen

Uudelleenkäytettävä:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Kask Zenith kypäriin visiiri&pikakiinnikepari yhdistelmäsetti. EN166 luokka 1 2C-1,2 BT N.

Valmis setti, jossa Kask Zen Visor kirkas silmiensuojain (WVI00003-500), sekä Zen Visor Adapters EasyClick pikakiinnikepari (WAC00009-) silmiensuojaimelle. Soveltuu kaikille Kask Zenith X ja Primero -sarjojen työkypärille.

Panoraamanäkymän tarjoava optisesti erittäin korkealuokkainen Zen Visor on suunniteltu käytettäväksi myös omien silmälasien päällä. EasyClick -kiinnitys tekee visiirin kiinnittämisestä ja irrottamisesta työkaluvapaata, helppoa ja nopeaa, jolloin kypärään voidaan vaihtaa aina kuhunkin työtehtävään parhaiten soveltuva silmien- ja kasvojensuojain, ja saadaan myös minimoitua päänsuojauskokonaisuuden paino niitä työtilanteita varten missä kypärään integroitua silmiensuojainta ei tarvita.

Täyttää EN 166 luokka 1 2C-1,2 BT KN, EN 170 ja ANSI Z87+ U6 X D3 standardien vaatimukset: Sisäpuolella luokka N huurtumisenestopinnoite. Ulkopuolella luokka K naarmuuntumisenestopinnoite. Optinen luokka 1: Soveltuu myös pitkäkestoiseen yhtäjaksoiseen käyttöön. Suojaa silmiä haitalliselta UV-säteilyltä haittaamatta värierottelukykyä, keskienergisiltä mekaanisilta vaaroilta (6mm, 0.86 g metallikuula 120 m/s), myös äärimmäisissä lämpötiloissa. CE.

Kaksi asentoa: Nostettuna kypärän päälle kuljetusasentoon sekä laskettuna alas silmien eteen työasentoon. Yläreunassa kumireunus ehkäisee vesipisaroiden valumista kasvoille, ja alareunuksen pyöreä viimeistely tekee käytöstä miellyttävää ja ihoturvallista.

Paino: Visiiri 80 g, pikakiinnikkeet 22 g = 102 g. Materiaali: Polykarbonaatti. Maksimielinikä 10 vuotta. Materiaali- ja valmistusvirhetakuu 3 vuotta. Valmistusmaa Italia.

Yhteensopivat Kask kypärät:

Tuotannossa olevat mallit:
Zenith X -sarja kaikki mallit ja versiot
Primero -sarja kaikki mallit ja versiot
Quantum -kevytpelastuskypärät (mutta tämä versio ei tarjoa paloluokitusta)

Aiemmat mallit:
Zenith -sarja kaikki mallit ja versiot

Suosittelemme seuraavia tuotteita Zen Visor Kit visiirisetin kanssa käytettäväksi:
- Helmet Bag kypäräpussi (WAC00026-)
- Bollé Safety B-Clean Puhdistusliina esikostutettu, tuotekoodi PACW100 (Snro 6315961)
- Bollé Safety Anti-Fog Kit huurtumisenestosuihke, tuotekoodi PACF030 (Snro 6315957)
- Lupine Front Click Helmet Mount Set kiinnike otsavalaisimen valopäälle, tuotekoodi i1082 (Snro 8772300)

Valtioneuvoston asetus (205/2009) rakennustyön turvallisuudesta, 13 luku 71§: "Rakennustyömaalla on käytettävä suojakypärää. Tarvittaessa kypärä on varustettava alushupulla. Rakennustyössä on käytettävä työn ja työolosuhteiden edellyttämää henkilökohtaista silmien suojausta. Työnantajan on annettava työntekijöille käyttöön suojalasit niissä töissä, joissa on merkittävä silmätapaturmanvaara."

Tiedoksi: Naarmuuntuneen visiirin tilalle voidaan hankkia pelkkä visiiriosa (WVI00007-500) erikseen, ilman tarvetta hankkia uusia pikakiinnikkeitä.