KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 11mm/150m - 103015 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
150 mTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 150 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557114
Sähkönumero
6455711
Toimittajan tuotenumero
103015
Tukkuerä
1
Pituus:
150 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
11 mm


