KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 9mm/120m - 103012 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Pituus:
120 mTärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 120 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557091
Sähkönumero
6455709
Toimittajan tuotenumero
103012
Tukkuerä
0
Pituus:
120 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
9 mm


