Etusivu

KATIMEX CIELKER - Päätehylsy 11mm:n Putkikäärmee - 103202 Rod end

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Päätehylsy 11mm:n Putkikäärmee - 103202 Rod end

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064563528

Sähkönumero

6456352

Toimittajan tuotenumero

103202

Tukkuerä

1

Vetokahvan leveys/halkaisja:

11 mm