KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 11mm/250m - 103025 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 250 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557176
Sähkönumero
6455717
Toimittajan tuotenumero
103025
Tukkuerä
1
Pituus:
250 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
11 mm


