KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 9mm/100m - 103010 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 100 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557077
Sähkönumero
6455707
Toimittajan tuotenumero
103010
Tukkuerä
1
Pituus:
100 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
9 mm


