KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 9mm/40m - 103004 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 40 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557053
Sähkönumero
6455705
Toimittajan tuotenumero
103004
Tukkuerä
1
Pituus:
40 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
9 mm


