KATIMEX CIELKER - Putkikäärme pyörillä 9mm/60m - 103006 Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 60 m
Vetokahvan leveys/halkaisja - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410064557084
Sähkönumero
6455708
Toimittajan tuotenumero
103006
Tukkuerä
1
Pituus:
60 m
Vetokahvan leveys/halkaisja:
9 mm


