Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 100m, Kaapelijetill - 103558 Pulling rod

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 100m,  Kaapelijetill - 103558 Pulling rod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104486

Sähkönumero

6410448

Toimittajan tuotenumero

103558

Tukkuerä

1

Pituus:

100 m