Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/150m - 103081 Pulling rod Röhrenaal

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/150m - 103081 Pulling rod Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 150 m

  • Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557282

Sähkönumero

6455728

Toimittajan tuotenumero

103081

Tukkuerä

1

Pituus:

150 m

Vetokahvan leveys/halkaisja:

11 mm