Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/200m - 103086 Pulling rod Röhrenaal

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/200m - 103086 Pulling rod Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 200 m

  • Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557299

Sähkönumero

6455729

Toimittajan tuotenumero

103086

Tukkuerä

1

Pituus:

200 m

Vetokahvan leveys/halkaisja:

11 mm