Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/250m - 103091 Pulling rod Röhrenaal

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 11mm/250m - 103091 Pulling rod Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 250 m

  • Vetokahvan leveys/halkaisja - 11 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557329

Sähkönumero

6455732

Toimittajan tuotenumero

103091

Tukkuerä

1

Pituus:

250 m

Vetokahvan leveys/halkaisja:

11 mm