Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 20m, Pallosalamalle - 101320 Pulling rod

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 20m, Pallosalamalle - 101320 Pulling rod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 20 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104059

Sähkönumero

6410405

Toimittajan tuotenumero

101320

Tukkuerä

0

Pituus:

20 m