Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 40m, Kaapelijetille - 103552 Pulling rod

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 40m,  Kaapelijetille - 103552 Pulling rod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tyyppi - suora

  • Leveys - 216 mm

  • Korkeus - 84 mm

  • Läpivientireikien määrä - 10

  • Materiaali - kumi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104448

Sähkönumero

6410444

Toimittajan tuotenumero

103552

Tukkuerä

1

Tyyppi:

suora

Leveys:

216 mm

Korkeus:

84 mm

Läpivientireikien määrä:

10

Materiaali:

kumi

Malli / Tyyppi:

kalvosuoja

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Paksuus:

48 mm

Sopii kaapelihalkaisijoille:

7...30 mm