Verkkokaupassamme on lauantaina 14.3.2026 huoltokatko klo 7:00-7:30. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa esiintyy häiriöitä.

Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 60m, Kaapelijetille - 103554 Pulling rod

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 60m,  Kaapelijetille - 103554 Pulling rod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 60 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104417

Sähkönumero

6410441

Toimittajan tuotenumero

103554

Tukkuerä

1

Pituus:

60 m