Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 80m, Kaapelijetille - 103556 Pulling rod

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 80m,  Kaapelijetille - 103556 Pulling rod

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 80 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064104455

Sähkönumero

6410445

Toimittajan tuotenumero

103556

Tukkuerä

1

Pituus:

80 m