Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 9mm/100m - 103076 Pulling rod Röhrenaal

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 9mm/100m - 103076 Pulling rod Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 100 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557268

Sähkönumero

6455726

Toimittajan tuotenumero

103076

Tukkuerä

1

Pituus:

100 m