Etusivu

KATIMEX CIELKER - Varajousi 9mm/120m - 103078 Pulling rod Röhrenaal

Katimex Cielker GmbH
KopioiKopioi
KATIMEX CIELKER - Varajousi 9mm/120m - 103078 Pulling rod Röhrenaal

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 120 m

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410064557275

Sähkönumero

6455727

Toimittajan tuotenumero

103078

Tukkuerä

1

Pituus:

120 m