KATKO - Akseli - 50mm Viistetty teräs

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 50 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410350331
Sähkönumero
3662712
Toimittajan tuotenumero
35033
Tukkuerä
1
Pituus:
50 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
L50AD11VT: 50 mm 5x5 mm, Viistetty teräs, Sopii vääntimille LK6, LK10,LK11, LKX50 sekä LK11CO102


