KATKO - Akseli LK11 vääntimelle - L200AD11

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 200 mm
Poikkileikkauksen korkeus - 5 mm
Poikkileikkauksen leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410253113
Sähkönumero
3662292
Toimittajan tuotenumero
25311
Tukkuerä
1
Pituus:
200 mm
Poikkileikkauksen korkeus:
5 mm
Poikkileikkauksen leveys:
5 mm
L=200 AD11
Akseli vääntökytkimille KU/VKA
Viistetty alumiini
Pituus 200mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Akseli vääntökytkimille KU/VKA
Viistetty alumiini
Pituus 200mm
Paksuus 5mm
Akseli on helppo leikata oikean pituiseksi
Soveltuu vääntimille:
LK10 S:nro 3600934 ja LK10 Y/R S:nro 3600935
LK11 S:nro 3600936 ja LK11 Y/R S:nro 3600937
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.


