KATKO - Apukosketin kytkim. VKE/KVKE - KVKE1V

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 16 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - lattaliitin
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410286982
Sähkönumero
3662079
Toimittajan tuotenumero
28698
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
16 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
lattaliitin
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Vaihtoapukosketin 1NO+1NC
VKE-sarjan kuormankytkimille 63 - 630A
sekä
KVKE-sarjan kytkinvarokkeisiin 63 - 630A
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


