KATKO - Erotuskytkin aurinkovoimalaan - KUM 425 AE M2 2XM25P2X6

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkinten määrä - 1
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Napojen lukumäärä - 4
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410400043
Sähkönumero
3600783
Toimittajan tuotenumero
KUM 425UAE
Tukkuerä
KUM 425UAE
Kytkinten määrä:
1
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Napojen lukumäärä:
4
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Sopii lattia-asennukseen:
kyllä
Ohjauselementin väri:
musta
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Sopii väliasennukseen:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Lukittavissa:
kyllä
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Muovikoteloitu 4-napainen aurinkovoimalan erotuskytkin
AC-23 @ 400V: 25A / 11kW | AC-23 @ 690V: 25A / 22kW
Sisältää:Kytkimen: KU 440N (3635102) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-17mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 10 (3600594)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen


