KATKO - Kansiruuvi - Kansiruuvi ABS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 11 mm
Korkeus - 11 mm
Materiaali - muovi
Malli / Tyyppi - muu
Syvyys - 22 mm
Pakkaus ja ehdot
4 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
7 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410328897
Sähkönumero
3412338
Toimittajan tuotenumero
32889
Tukkuerä
20
Leveys:
11 mm
Korkeus:
11 mm
Materiaali:
muovi
Malli / Tyyppi:
muu
Syvyys:
22 mm
Väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Kansiruuvi neljänneskierteellä, varaosa, ABS, 4 kpl
KCS Asennuskotelot
KCS Asennuskotelot
- Saatavilla polykarbonaatista (PC), kierrätetystä ABS-muovista ja kierrätetystä muoviseoksesta (RP) valmistettuna, sekä PC läpinäkyvällä kannella.
- Neljänneskierrosruuvit takaavat helpon ja luotettavan tiivistyksen.
- IP-luokka: 66 (PC) ja 65 (ABS).
- PC-kotelot: f1-testattu, soveltuu ulkokäyttöön ultraviolettivalon, veden altistumisen ja upottamisen suhteen UL746C-standardin mukaisesti.
- Yksittäispakkaus sisältää kaikki tarvittavat osat peruskäyttöön (ruuvit, kansi ja pohja).
- Useita asennusmenetelmiä.
- Yksilölliset pohjalevyt ja DIN-kiskot saatavana lisätarvikkeina.
- Tuotepakkauksessa porausmalli seinäkiinnitystä varten.


