KATKO - Akseli - LVK 160 Teräs 160mm

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 160 mm

  • Poikkileikkauksen korkeus - 12 mm

  • Poikkileikkauksen leveys - 12 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410221518

Sähkönumero

3602900

Toimittajan tuotenumero

22151

Tukkuerä

1

Pituus:

160 mm

Poikkileikkauksen korkeus:

12 mm

Poikkileikkauksen leveys:

12 mm

LVK160

Akseli (Teräs) kytkimille VKE / KVKE 200-630A

Pituus(L)= 160mm
Paksuus 12mm

Käytössä: KUT 3200 ja KUT 3250 turvakytkimissä

Sopii vääntimille:
LK13 S:nro 3600340 ja LK13 Y/R S:nro 3600341
LK14 S:nro 3600342 ja LK14 Y/R S:nro 3600343
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan