KATKO - Kytkinvaroke 3-nap 250A - KVKE 3250 LVK228LK14

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 250 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V
Ohjauselementin tyyppi - pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille - NH1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
744 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410231043
Sähkönumero
3662053
Toimittajan tuotenumero
23104
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
250 A
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Ohjauselementin tyyppi:
pitkä kiertokahva
Sopii sulakkeille:
NH1
Turvasuojauksella:
ei
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP00
Päävirtapiirin liitäntätapa:
pulttiliitos
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Sopii virtakiskoasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
132 kW
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Terminen mitoituskestovirta Icw:
5 kA
Ohjauselementin sijainti:
etupuolella
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- AC-23 / 400V / 132kW
- AC-23 / 690V / 250kW
- Kompakti rakenne säästää tilaa
- Vakio sulake-väännin-sulake -sulake, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
- Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
- Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
- Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS250 S:nro 3662190) (Sulakesuoja;SS250 S:nro 3662191)
- Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
- DIN- ja BS-sulakkeille
- Neljä katkaisua vaihetta kohden
- Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
- 63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
- 200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)
- Akseleita saatavissa eripituisina
- Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):
- Vaihtoapukosketin 1.V (1NO + 1NC) S:nro 3662079
- Vaihtoapukosketin 2.V (2NO + 2NC) S:nro 3662284
- Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662190
- Sulakesuojat (Tilaa 1 kpl / vaihe) S:nro 3662191
- Sopivat liittimet löydät ryhmästä 19..... KKL-liittimet (KATKO-kojeliittimet) Tilaa 2 kpl / vaihe.
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.


