KATKO - Kytkinvaroke 3-nap 63A - KVKE 363 L220AD12TLK12

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A

  • Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC - 690 V

  • Ohjauselementin tyyppi - lyhyt peukalokahva

  • Sopii sulakkeille - NH00

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

82 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410220214

Sähkönumero

3662050

Toimittajan tuotenumero

22021

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

63 A

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

690 V

Ohjauselementin tyyppi:

lyhyt peukalokahva

Sopii sulakkeille:

NH00

Turvasuojauksella:

ei

Käyttö pääkytkimenä:

kyllä

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP00

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Käyttö turvakytkimenä:

ei

Kaapeliläpivienti:

sivulla

Sopii virtakiskoasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

30 kW

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

50 kA

Terminen mitoituskestovirta Icw:

4 kA

Ohjauselementin sijainti:

etupuolella

Sisältää liittimet:

ei

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KVKE 363 Kytkinvaroke 3- nap 63 A
  • AC-23 / 400V / 30kW
  • AC-23 / 690V / 55kW
  • Kompakti rakenne säästää tilaa
  • Vakio sulake-väännin-sulake -sulake, mutta järjestystä voidaan muuttaa tilausvaiheessa
  • Moduulirakenne mahdollistaa vääntömekanismin asentamisen mihin kohtaan tahansa vaiheisiin nähden, mainittava tilattaessa
  • Apukoskettimet helppo asentaa (Vaihtoapukosketin KVKE 1.V S:nro 3662079 tai vaihtoapukosketin KVKE 2.V S:nro 3662284)
  • Saatavissa liitin- ja sulakesuojilla (Liitinsuoja; LS125 S:nro 3662065) (Sulakesuoja;SS125 DIN S:nro 3662060)
  • Saatavana 1-, 2-, 3- ja 4-napaisena
  • DIN- ja BS-sulakkeille
  • Neljä katkaisua vaihetta kohden
  • Koskettimien 350 μm:n hopeaseospinnoite takaa pitkän käyttöiän ja turvallisuuden vaativissakin olosuhteissa
  • 63-160 A sisältää vääntimen LK12 (3600766) ja akselin L=220 (3602825)
  • 200-630 A sisältää vääntimen LK14 (3600342) ja akselin LVK=228 (3600348)
  • Akseleita saatavissa eripituisina
Lisätarvikkeina (tilattava erikseen):
Vaihtoapukosketin 1.V (1NO+1NC) S:nro 3662079
Vaihtoapukosketin 2.V (2NO+2NC) S:nro 3662284
Liitinsuojat (Tilaa 2 kpl / vaihe) S:nro 3662065
Sulakesuoja (Tilaa 1 kpl / vaihe) S:nro 3662060
Liittimet 16-120mm Al/Cu:
KKL 1x120T.1 (Tilaa 2kpl / Vaihe 1) S:nro 1942082
KKL 1x120T.2 (Tilaa 2kpl / Vaihe 2) S:nro 1942083
KKL 1x120T.3 (Tilaa 2kpl / Vaihe 3) S:nro 1942084
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.