KATKO - Liitin 2,5-50 Al/Cu kevi Katko - KL1X50PE

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko 35 mm

  • Nimellisjännite - 1000 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²

  • Mitoitusvirta In - 160 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 32 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410378274

Sähkönumero

1942063

Toimittajan tuotenumero

37827

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko 35 mm

Nimellisjännite:

1000 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...50 mm²

Mitoitusvirta In:

160 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Korkeus:

41.5 mm

Syvyys:

82 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

keltavihreä (kevi)

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...50 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...50 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

PE-liitin 2.5-50mm2 1xAl/Cu

Katko Liitin (Al/Cu) 1000V
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 2,5mm - 50mm

Asennus: DIN -Kisko (TS 35) tai ruuvikiinnitys
ruuvi 4mm jossa kanta max. 8mm

A-luokka (IEC 61238-1:2003)
1000V
In (Al) 160A
In (Cu) 160A

Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5

Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm kaapeleille)
10 (16 - 50mm kaapeleille)

Kestävät Laser merkinnät rungossa
paino: 0,060kg

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan