KATKO - LKX50 musta - Väännin

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Jatkoakselilla - ei
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410257852
Sähkönumero
3609688
Toimittajan tuotenumero
25785
Tukkuerä
1
Jatkoakselilla:
ei
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
ei
LKX50
Musta oviväännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa
Sopii kytkimille KU 16-40 ja RT 16-40
Yhteensopiva akselin L42AD11 (3609689) kanssa
Saatavilla myös eri pituisia akseleita
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Musta oviväännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa
Sopii kytkimille KU 16-40 ja RT 16-40
Yhteensopiva akselin L42AD11 (3609689) kanssa
Saatavilla myös eri pituisia akseleita
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


