KATKO - RT 316 3x16A 400V 7,5kW - Kuormankytkin vääntö

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - punainen
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410257784
Sähkönumero
3610202
Toimittajan tuotenumero
25778
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
punainen
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
44 mm
Korkeus:
71 mm
Syvyys:
59 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
ei
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
690 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
0.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Rungon väri:
harmaa
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suomessa valmistetut kompaktit RT 16-40 A -kytkimet on suunniteltu oviasennussovelluksia varten, mutta ne soveltuvat myös kotelon sivulle asennettaviksi, tarjoten joustavuutta eri käyttötarkoituksiin. Markkinoiden asennusystävällisin RT-oviasennuskytkin mahdollistaa nopean ja vaivattoman käyttöönoton. Kaapelointi hoituu kytkimen takaa, eikä erillisiä kiinnitysruuveja tarvita.
RT 16-40A -oviasennuskytkimien edut:
- Kompakti rakenne tarjoaa hyvin tilaa johdotuksille.
- Nopea ja helppo kytkentä ilman kiinnitysruuveja.
- Kehittynyt hopeakosketin takaa turvallisen ja kestävän toiminnan.
- Testattu standardin IEC 60947-3 mukaisesti, ja kytkimillä on myös CE, CCC ja RoHS-sertifikaatit.
- Saatavilla myös UL-listattuina versioina.
Valikoimastamme löytyy 3-napaisia RT-kytkimiä, joissa on integroituna alumiiniakseli AD11. Lisäksi tarjoamme erilaisia lisätarvikkeita, kuten apukoskettimia (1NO40RT ja 1NC40RT) ja vääntimiä (LKX50, LKX50YR, LK10RT ja LK10RTYR) täydentämään asennusratkaisuja.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


