KATKO - Turvakytkin ATEX AISI316 Katko - KUR 316 1V RA2EX 2XM25MEX M16MEX

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelon/suojuksen materiaali - ruostumaton teräs

  • Napojen lukumäärä - 3

  • EX-luokka, pöly - 22

  • Kotelointiluokka (IP) - IP66

  • Suojausluokka - III

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410305904

Sähkönumero

3602804

Toimittajan tuotenumero

30590

Tukkuerä

1

Kotelon/suojuksen materiaali:

ruostumaton teräs

Napojen lukumäärä:

3

EX-luokka, pöly:

22

Kotelointiluokka (IP):

IP66

Suojausluokka:

III

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Lukittavissa:

kyllä

Riippulukko:

kyllä

Käyttölämpötila:

-20...40 °C

Nimellisvirta:

20 A

Rungon väri:

ruostumaton teräs

Ohjauselementin tyyppi:

oven kytkentä, pyörivä käyttö

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Korkeus:

120 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Leveys:

160 mm

Syvyys:

77 mm

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...16 mm²

Jännitetyyppi:

AC

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Kaapeliläpivientien määrä M20:

0

Kaapeliläpivientien määrä M25:

2

Kaapeliläpivientien määrä M32:

0

Kaapeliläpivientien määrä M40:

0

KUR 316U 1.V EX Sis.vaihtoapukoskettimen 1NO+1NC ja holkkitiivisteet2xM25EX + M16EX. lukittava väännin. itsesammuva materiaali. hyväUV-säteilyn kesto ja hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan Mitat mm:L120 x K160 x S115 (H23EX) EX-tilan (pöly) Haponkestävä (AISI316) Teräskoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 20A / 7,5kW | AC-23 @ 690V: 20A / 15kW
Sisältää:Kytkimen: KU 325N (3600722) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 1,5-16 mm2 | Apukoskettimen: KU1V (3600490) Kaapeliläpiviennit: 2 x M25 (11-16mm) EX-suojattu metalli + 1 x M16 (5-10mm) EX-suojattu metalli
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 12 (3602857)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan