KATKO - Turvakytkin Katko - KUM 363 M3 2XM32LP

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 ATärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 100 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410399934
Sähkönumero
3600473
Toimittajan tuotenumero
39993
Tukkuerä
5
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
100 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
0 mm
Korkeus:
0 mm
Syvyys:
0 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
lyhyt peukalokahva
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Katkaisuteho 400 V:
0 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
63 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP66
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
100 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Mitoitusteho AC-3, 400 V:
0 kW
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
2.3 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
30 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Muovikoteloitu 3-napainen turvakytkin
AC-23 @ 400V: 63A / 30kW | AC-23 @ 690V: 40A / 37kW
Sisältää:Kytkimen: KU 380N (3635104) | Kaapelin koko kytkentätilaan (vain Cu): 2,5-35 mm2 | Kaapeliläpiviennit: 2 x M32L (18-25mm) muovi
Saatavilla erikseen:Suojalippa KSL 20 (3600595)Alumiinikaapeleiden asennukseen tarvitset Katkon KKL bi-metalliliittimen
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


