KATKO - Turvakytkin vipu - 3x16A 400V 7,5kW 1NO

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - musta
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410372067
Sähkönumero
3662682
Toimittajan tuotenumero
37206
Tukkuerä
8
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
16 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
musta
Kytkinten määrä:
1
Leveys:
100 mm
Korkeus:
128 mm
Syvyys:
56 mm
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
kyllä
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...415 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
1
Katkaisuteho 400 V:
7.5 kW
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
415 V
Lukittavissa:
kyllä
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
ei
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
16 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
16 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
25 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.1 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
7.5 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Esiasennettu kaapelointi:
ei
Lattia asennus:
ei
Rungon väri:
harmaa
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Tuotesarjassa on lukittava sivuväännin, täysin mitoitettu kuormankatkaisukyky sekä itsesammuva materiaali ja erinomaiset eristysominaisuudet. Kytkimet ovat saatavilla 2-, 3- ja 4-napaisina sekä 3-napaisina apukoskettimella, tarjoten selkeän ja turvallisen ratkaisun ammattimaisiin sähköasennuksiin.
- Kotelossa useita läpivientejä: ylhäällä 2x M20 läpilyöntiaihiot, alhaalla 2x M20 kalvotiivisteet, takaseinässä 2x M15 kalvotiivisteet
- Tuote saatavissa myös holkkitiivisteillä
- Kiinnitysrei’issä kalvotiivisteet
- Vakiona vedonpoistajat, 2 kpl
- Vipu lukittavissa OFF-asentoon
- Vipu sinetöitävissä ON-asentoon (esim. nippusiteellä)
- Kansi sinetöitävissä nurkasta sinettilangalla


