Verkkokaupan ostoskorissa esiintyy hitautta. Selvitystoimenpiteet ovat käynnissä. Pahoittelemme tilannetta.

Etusivu
Varastointi päättyy

KATKO - Turvakytkin vipu - KSM 316 3x16A 400V 7,5kW

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Napojen lukumäärä:

3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25 A

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4 kW
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot11 kW

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Napojen lukumäärä - 3

  • Mitoitettu jatkuva virta Iu - 16 A

  • Laitteen rakenne - koko laite kotelossa

  • Ohjauselementin väri - musta

  • Kytkinten määrä - 1

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

165 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410264690

Sähkönumero

3610343

Toimittajan tuotenumero

26469

Tukkuerä

1

Napojen lukumäärä:

3

Mitoitettu jatkuva virta Iu:

16 A

Laitteen rakenne:

koko laite kotelossa

Ohjauselementin väri:

musta

Kytkinten määrä:

1

Käyttö pääkytkimenä:

ei

Käyttö huoltokytkimenä:

kyllä

Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:

ei

Ohjauselementin tyyppi:

vipu

Käyttö turvakytkimenä:

kyllä

Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:

ei

Mitoituskäyttöjännite:

400...415 V

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

0

Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:

415 V

Lukittavissa:

kyllä

Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:

ei

Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:

ei

Sopii keskusasennukseen:

ei

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:

16 A

Kotelointiluokka (IP), edestä:

IP67

Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:

16 A

Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:

25 kA

Moottoriohjain valittavissa:

ei

Alijännitelaukaisija valittavissa:

ei

Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sopii väliasennukseen:

ei

Mitoitusteho AC-23, 400 V:

7.5 kW

Päävirtapiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Sisäänrakennettu moottoriohjain:

ei

Esiasennettu kaapelointi:

ei

Lattia asennus:

kyllä

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KSM 316 BB M1 : Muovikotelo musta, Sivusta väännettävä, L83 x K128 x S55,6

Polykarbonaattikotelo musta, sivustaväännettävä IP67

Hyvä suoja useita kemikaaleja vastaan / Itsesammuva materiaali
Kotelo ja väännin mustasta polykarbonaatista. Kestävät lasermerkinnät.

Turvakytkin
3-napainen
AC-23 - 400V / 20A / 7,5kW
AC-23 - 690V / 20A / 15kW

Lukittava väännin

Vakiona kalvotiivisteet:
2 x 20mm (Ylös ja Alas)
2 x 15mm (Pohjassa)

Vakiona vedonpoistajat 2 kpl

Kansi sinetöitävissä
Väännin sinetöitävissä ON-asentoon

Erikseen tilattavissa sadelippa KSL 5 (3609274)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan