KATKO - Väännin - LK12YR

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ovilukolla - kyllä
Lukittava - kyllä
Kahvalla punainen/keltainen - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410222690
Sähkönumero
3600767
Toimittajan tuotenumero
22269
Tukkuerä
1
Ovilukolla:
kyllä
Lukittava:
kyllä
Kahvalla punainen/keltainen:
kyllä
LK 12 Y/R
Keltainen/punainen väännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Sopii kytkimille
KU 100-160A (lisäksi 6 ja 8 napaa akseli L=100/200/300 AD12 (3662301, -02, -03)
KVKE/VKE 125-160A (lisäksi akseli L=100, 200, 300 AD12/T (3662301,-02,-03)
VKA 200-250A (lisäksi akseli L=228 AD12/T6 (36 008 27)
jos tarvitaan akseli
L200AD12VT (3600922)
L300AD12VT (3600917)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
Keltainen/punainen väännin IP65
Lukittavissa 0-asennossa (tilauksesta myös 1-asennossa)
Ovikytky estää kannen avaamisen kytkimen ollessa 1-asennossa;
ohitusmahdollisuus vääntimessä.
Sopii kytkimille
KU 100-160A (lisäksi 6 ja 8 napaa akseli L=100/200/300 AD12 (3662301, -02, -03)
KVKE/VKE 125-160A (lisäksi akseli L=100, 200, 300 AD12/T (3662301,-02,-03)
VKA 200-250A (lisäksi akseli L=228 AD12/T6 (36 008 27)
jos tarvitaan akseli
L200AD12VT (3600922)
L300AD12VT (3600917)
Akselien, vääntimien ja kytkimien yhteensopivuustaulukko on saatavissa tiedostoissa nimellä käyttöohje.
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


