KATKO - Vipukytkin - KUE 340 KKUE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä - 3
Mitoitettu jatkuva virta Iu - 63 A
Laitteen rakenne - koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri - harmaa
Kytkinten määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
165 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6419410200513
Sähkönumero
3635024
Toimittajan tuotenumero
20051
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä:
3
Mitoitettu jatkuva virta Iu:
63 A
Laitteen rakenne:
koko laite kotelossa
Ohjauselementin väri:
harmaa
Kytkinten määrä:
1
Käyttö pääkytkimenä:
kyllä
Käyttö huoltokytkimenä:
kyllä
Toiminta kuin hätä-seis -asennuksella:
ei
Ohjauselementin tyyppi:
vipu
Käyttö turvakytkimenä:
ei
Käyttö suunnanvaihtokytkimenä:
ei
Mitoituskäyttöjännite:
400...690 V
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
0
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue AC:
800 V
Lukittavissa:
ei
Sopii etulevyasennukseen nelikulmaiselle reiälle:
ei
Sopii etulevykiinnityskeskiöksi:
ei
Sopii keskusasennukseen:
kyllä
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
0
Mitoitettu jatkuva virta AC-23, 400 V:
25 A
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP20
Mitoitettu jatkuva virta AC-21, 400 V:
63 A
Ehdollinen nimellisoikosulkuvirta Iq:
50 kA
Moottoriohjain valittavissa:
ei
Alijännitelaukaisija valittavissa:
ei
Terminen mitoituskestovirta Icw:
1.7 kA
Apu- ja vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sopii väliasennukseen:
ei
Mitoitusteho AC-23, 400 V:
11 kW
Päävirtapiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Sisäänrakennettu moottoriohjain:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
3-napainen vipukytkin
AC-23 / 400V, 25A / 11kW
AC-23 / 690V, 20A / 15kW
DIN-kisko kiinnitys
Sisältää harmaan etulevyn
Saatavissa myös keltaisella etulevyllä ja punaisella vivulla (Y/R)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


