KATKO - Kojeliitin 1,5-16 Al/Cu Katko - KKL1X16

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 1.5...16 mm²

  • Mitoitusvirta In - 63 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 30 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,5 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6419410378496

Sähkönumero

1942079

Toimittajan tuotenumero

37849

Tukkuerä

1

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

1.5...16 mm²

Mitoitusvirta In:

63 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

1.5...16 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

1.5...16 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

1.5...16 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

KKL1x16 Tappiliitin 1x1.5 - 16mm Al/Cu

Kojeliitin (Al/Cu)

Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille 1,5 - 16mm

Kiristys kuusiokolo avain: AV 3/HEX 3

Vääntömomentti: 2,2

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan