KATKO - Kojeliitin 16-120 Al/Cu Katko - KKL1X120T1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 16...120 mm²
Mitoitusvirta In - 245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä - 1
Asennustapa - suora asennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410378526
Sähkönumero
1942082
Toimittajan tuotenumero
37852
Tukkuerä
18
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
16...120 mm²
Mitoitusvirta In:
245 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Napojen lukumäärä:
1
Asennustapa:
suora asennus
Nimellisjännite:
690 V
Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:
1
Väri:
harmaa
Liitettävä johdin, lanka:
16...120 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
16...120 mm²
Rungon eristysmateriaali:
kestomuovi
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
16...120 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Läpinäkyvä:
ei
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al/Cu 16 - 120mm
Tappi vasemmassa reunassa
Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti:
12 (16 - 50mm)
22 (70 - 120mm)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


