KATKO - Kojeliitin 2,5-50 Al/Cu Katko - KKL2X50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In - 320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä
Pakkaus ja ehdot
12 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410378588
Sähkönumero
1942088
Toimittajan tuotenumero
37858
Tukkuerä
12
Asennustapa:
muu
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
2.5...50 mm²
Mitoitusvirta In:
320 A
Kaapeliliitännän tyyppi 1:
ruuviliitäntä
Kontaktien määrä per kerros:
2
Korkeus:
20 mm
Syvyys:
42 mm
Soveltuu johdinmateriaalille:
alumiini/kupari
Väri:
muu
Liitettävä johdin, lanka:
2.5...50 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
2.5...50 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
2.5...50 mm²
Kerrosten lukumäärä:
1
Kaapeliliitännän tyyppi 2:
ruuviliitäntä
Rungon eristysmateriaali:
ei ole
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:
ei
Kojeliitin (Al/Cu)
Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 16 - 50mm
Cu 2,5 - 50mm
Ruuvikiinnitys, pultti M8
Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5
Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm)
10 (16 - 50mm)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


