KATKO - Kojeliitin - KKL1X240TM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 35...240 mm²
Mitoitusvirta In - 400 A
Nimellisjännite - 690 V
Syvyys - 63.5 mm
Korkeus - 38 mm
Pakkaus ja ehdot
20 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410378656
Sähkönumero
1942104
Toimittajan tuotenumero
37865
Tukkuerä
20
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
35...240 mm²
Mitoitusvirta In:
400 A
Nimellisjännite:
690 V
Syvyys:
63.5 mm
Korkeus:
38 mm
Liitettävä johdin, lanka:
35...240 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
35...240 mm²
Käyttölämpötila-alue:
-40...80 °C
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
35...240 mm²
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


