KATKO - Kojeliitin - KKL1X300

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 95...300 mm²

  • Mitoitusvirta In - 400 A

  • Liitettävä johdin, lanka - 95...300 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 95...300 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410484289

Sähkönumero

1942109

Toimittajan tuotenumero

48428

Tukkuerä

10

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

95...300 mm²

Mitoitusvirta In:

400 A

Liitettävä johdin, lanka:

95...300 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

95...300 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

95...300 mm²

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

KKL1x300 Kojeliitin 1x95 - 300mm Al/Cu



Kojeliitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 95 - 300mm Cu 95 - 300mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX 12Vääntömomentti: 45 (95 - 120mm) 75 (150 - 300mm)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan