KATKO - Kojeliitin - KKL1X50T1

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 2.5...50 mm²

  • Mitoitusvirta In - 125 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

  • Napojen lukumäärä - 1

  • Asennustapa - suora asennus

Pakkaus ja ehdot

  • 12 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410378717

Sähkönumero

1942106

Toimittajan tuotenumero

37871

Tukkuerä

12

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

2.5...50 mm²

Mitoitusvirta In:

125 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Napojen lukumäärä:

1

Asennustapa:

suora asennus

Nimellisjännite:

690 V

Kiinnityspisteiden lukumäärä per napa:

1

Väri:

harmaa

Liitettävä johdin, lanka:

2.5...50 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

2.5...50 mm²

Rungon eristysmateriaali:

kestomuovi

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

2.5...50 mm²

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Läpinäkyvä:

ei

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

KKL1x50T.1 Tappiliitin Al 16 - 50mm, Cu 2,5 - 50mm

Kojeliitin (Al/Cu)

Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin
kaapeleille:
Al 16 - 50mm
Cu 2,5 - 50mm

Tappi vasemmalla liitintä

Kiristys kuusiokolo avain: AV 5/HEX 5

Vääntömomentti:
5 (2,5 - 10mm)
10 (16 - 50mm)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan