KATKO - Kojeliitin - KKL1X95

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 6...95 mm²

  • Mitoitusvirta In - 245 A

  • Kaapeliliitännän tyyppi 1 - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 48 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410200230

Sähkönumero

1942129

Toimittajan tuotenumero

20023

Tukkuerä

48

Asennustapa:

muu

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

6...95 mm²

Mitoitusvirta In:

245 A

Kaapeliliitännän tyyppi 1:

ruuviliitäntä

Kontaktien määrä per kerros:

1

Korkeus:

33 mm

Syvyys:

48 mm

Soveltuu johdinmateriaalille:

alumiini/kupari

Väri:

muu

Liitettävä johdin, lanka:

6...95 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

6...70 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

6...95 mm²

Kerrosten lukumäärä:

1

Kaapeliliitännän tyyppi 2:

ruuviliitäntä

Rungon eristysmateriaali:

ei ole

Käyttölämpötila-alue:

-40...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

Sisäisesti yhdistettyjä kerroksia:

ei

KKL1x95 Alumiiniliitin, tinattu ja rasvattu, pultti 10mm

Kojeliitin (Al/Cu)

Alumiini ja kupari (Al/Cu) kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 25 - 95mm Cu 25 - 95mm

Ruuvikiinnitys, pultti M10

Kiristys kuusiokolo avain: AV 6/HEX 6
Vääntömomentti: 12 (25 - 50mm) 22 (70 - 95mm)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan