KATKO - Kojeliitin - KKL2X150VB

Katko Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nimellisjännite - 690 V

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²

  • Mitoitusvirta In - 500 A

  • Liitettävä johdin, lanka - 25...150 mm²

  • Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 25...150 mm²

Pakkaus ja ehdot

  • 3 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6419410484319

Sähkönumero

1942112

Toimittajan tuotenumero

48431

Tukkuerä

6

Nimellisjännite:

690 V

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:

25...150 mm²

Mitoitusvirta In:

500 A

Liitettävä johdin, lanka:

25...150 mm²

Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:

25...150 mm²

Liitettävä johdin, monisäikeinen:

25...150 mm²

Käyttölämpötila-alue:

80...80 °C

Räjähdystestattu versio 'Ex e':

ei

Sulkulaatta vaaditaan:

ei

KKL2x150VB Kojeliitin 2x25 - 150mm Al/Cu

Kojeliitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) Lapa alhaalla kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 25 - 150mm Cu 25 - 150mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX 6 Vääntömomentti: 12 (25-50 mm2) / 22 (70-95 mm2) / 38 (120-150 mm2)

KATKO -tuote

Tutustu KATKO-sarjaan