KATKO - Kojeliitin - KKL2X150VM

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisjännite - 690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä - 25...150 mm²
Mitoitusvirta In - 500 A
Liitettävä johdin, lanka - 25...150 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä - 25...150 mm²
Pakkaus ja ehdot
3 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6419410484302
Sähkönumero
1942111
Toimittajan tuotenumero
48430
Tukkuerä
6
Nimellisjännite:
690 V
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala ilman kaapelipäätettä:
25...150 mm²
Mitoitusvirta In:
500 A
Liitettävä johdin, lanka:
25...150 mm²
Liitäntävalmiin hienolankaisen johtimen poikkipinta-ala kaapelipäätteellä:
25...150 mm²
Liitettävä johdin, monisäikeinen:
25...150 mm²
Käyttölämpötila-alue:
80...80 °C
Räjähdystestattu versio 'Ex e':
ei
Sulkulaatta vaaditaan:
ei
Kojeliitin (Al/Cu) Alumiini ja kupari (Al/Cu) Lapa keskellä kaapeleiden liitin kaapeleille: Al 25 - 150mm Cu 25 - 150mm Kiristys kuusiokolo avain: HEX 6 Vääntömomentti: 12 (25-50 mm2) / 22 (70-95 mm2) / 38 (120-150 mm2)
KATKO -tuote
Tutustu KATKO-sarjaan


